Ruban adhésif de masquage Tesa 04329-00005-01, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune

Ruban de masquage - tesa® 4329

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tesa :04329-00005-01
Rubix :2251-8063385
EAN :4005800208539
RUBAN PAPIER LISSE JAUNE 04329 50 M X 50 MM J
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN PAPIER LISSE JAUNE 04329 50 M X 50 MM J


Le tesa® 4329 est un ruban de masquage finement crêpé, conçu pour des applications de masquage précises dans les environnements industriels et artisanaux. Très polyvalent, il offre une excellente adhérence tout en garantissant un retrait sans traces, même après exposition à des températures allant jusqu'à 70 °C.

Caractéristiques :
Cet adhésif de masquage se démarque par sa finesse et sa souplesse exceptionnelles, permettant une application précise même sur des surfaces irrégulières ou courbes. Sa conception avec support papier légèrement crêpé garantit une manipulation aisée et une adaptation parfaite aux contours complexes. La masse adhésive à base de caoutchouc naturel assure une adhérence optimale sur diverses surfaces tout en permettant un retrait propre sans laisser de résidus. Ce ruban présente une excellente résistance au ponçage à l'eau. Sa composition permet aux peintures et aux enduits d'adhérer parfaitement au support, évitant ainsi les bavures et garantissant des lignes nettes.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 125 μm.
- Support en papier légèrement crêpé.
- Adhésif à base de caoutchouc naturel.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,8 N/cm.
- Résistance à la rupture : 33 N/cm.
- Allongement à la rupture : 10 %.
- Résistance en température : jusqu'à 80 °C pendant 60 minutes.
- Facilement déchirable à la main.
- Matériau biosourcé à 57 % en poids.
- Facile à retirer après utilisation.
- Compatible avec les surfaces métalliques peintes, caoutchouc, verre et surfaces chromées.
- Résistant au ponçage à l'eau.

Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de rubans adhésifs techniques et de solutions adhésives innovantes. Avec plus de 130 ans d'expérience, la marque tesa a développé une expertise incomparable dans le domaine des technologies adhésives. Présente dans plus de 100 pays, tesa propose plus de 7 000 produits et solutions adhésives destinés tant aux professionnels qu'aux particuliers.

Points forts

- Application précise grâce à sa finesse et sa souplesse supérieures.
- Déchirable à la main pour une utilisation rapide sans outils.
- Retrait facile et propre sans laisser de résidus, même après exposition à la chaleur.
- Excellente résistance au ponçage à l'eau pour des travaux de finition impeccables.
- Haute compatibilité avec les peintures et enduits pour des résultats professionnels.
- Résistance thermique jusqu'à 80 °C, idéale pour les applications nécessitant un passage en étuve.
- Composition partiellement biosourcée (57 %) pour un impact environnemental réduit.
- Lignes de démarcation nettes et précises pour des finitions de haute qualité

Applications

Convient parfaitement aux applications de peinture industrielle, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la construction métallique. Adapté pour le masquage lors de travaux de peinture nécessitant un passage en étuve à des températures modérées. Approprié pour les applications nécessitant un ponçage à l'eau, offrant une protection efficace des zones à préserver tout en résistant à l'humidité.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Epaisseur0,125 mm
Matièrepapier légèrement crêpé/caoutchouc naturel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 HT
/ unité
8,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Sélectionner les références (4)