Ruban adhésif 3M 7000095577, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhésif d'Emballage Renforcé Haute Performance Scotch® 8981
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095577
Rubix :0168-8003269
Fabricant :7000095577
EAN :04064035105457



Documents
Détails articles : RUBAN RENFORCEMENT SCOTCH 8981 50MMX 50ML UC 18
Le ruban 8981 de la gamme Scotch® est un ruban d'emballage renforcé, destiné au cerclage et à la fermeture de caisses et cartons de grand format. Son support en polypropylène biorienté, renforcé par des fils continus de fibres, lui apporte une résistance élevée à la traction et au pincement.
Caractéristiques :
Le ruban Scotch® 8981 repose sur un support en film de polypropylène biorienté, renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre. Cette architecture confère au ruban une résistance élevée à l'étirement et au pincement, utile pour le maintien de charges sous tension. L'adhésif, une résine synthétique thermofusible sans solvant à haute adhésion initiale, procure une bonne adhérence instantanée associée à une tenue dans le temps très élevée. Le support résiste par ailleurs à l'abrasion et à l'humidité, ce qui limite les pertes d'adhérence en environnement variable. Le déroulement du ruban s'effectue avec un décollage net, sans arrachement de matière. La pose reste plus facile à température ambiante ; l'adhésif se raffermit lorsque la température avoisine 0 °C, tandis que son comportement demeure stable aux températures courantes rencontrées pendant le stockage et l'expédition des produits emballés.
Spécifications :
- Largeur totale : 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm ou 50 mm
- Longueur totale : 50 m
- Épaisseur totale du support : 0,168 mm.
- Diamètre du mandrin : 76 mm.
- Matériau du support : film de polypropylène biorienté.
- Renforcement : fils de verre continus dans le sens longitudinal.
- Type d'adhésif : résine synthétique thermofusible sans solvant, à haute adhésion initiale.
- Couleur : transparent.
- Adhésion sur acier : 760 cN/cm (valeur moyenne d'essai).
- Résistance à la traction : 665,5 N/cm.
- Allongement à la rupture : 3 %.
Caractéristiques :
Le ruban Scotch® 8981 repose sur un support en film de polypropylène biorienté, renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre. Cette architecture confère au ruban une résistance élevée à l'étirement et au pincement, utile pour le maintien de charges sous tension. L'adhésif, une résine synthétique thermofusible sans solvant à haute adhésion initiale, procure une bonne adhérence instantanée associée à une tenue dans le temps très élevée. Le support résiste par ailleurs à l'abrasion et à l'humidité, ce qui limite les pertes d'adhérence en environnement variable. Le déroulement du ruban s'effectue avec un décollage net, sans arrachement de matière. La pose reste plus facile à température ambiante ; l'adhésif se raffermit lorsque la température avoisine 0 °C, tandis que son comportement demeure stable aux températures courantes rencontrées pendant le stockage et l'expédition des produits emballés.
Spécifications :
- Largeur totale : 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm ou 50 mm
- Longueur totale : 50 m
- Épaisseur totale du support : 0,168 mm.
- Diamètre du mandrin : 76 mm.
- Matériau du support : film de polypropylène biorienté.
- Renforcement : fils de verre continus dans le sens longitudinal.
- Type d'adhésif : résine synthétique thermofusible sans solvant, à haute adhésion initiale.
- Couleur : transparent.
- Adhésion sur acier : 760 cN/cm (valeur moyenne d'essai).
- Résistance à la traction : 665,5 N/cm.
- Allongement à la rupture : 3 %.
Points forts
- Renforcé : le renforcement par fils de verre continus limite le risque de déchirement lors du cerclage de charges volumineuses.
- Résistant : la résistance élevée à la traction facilite le maintien de colis lourds ou irréguliers pendant le transport.
- Réactif : l'adhésion instantanée réduit le temps d'application sur les lignes d'emballage.
- Durable : la tenue dans le temps évite le décollage prématuré pendant un stockage prolongé.
- Protecteur : la résistance à l'humidité et à l'abrasion protège la fermeture des caisses exposées à des conditions extérieures variables.
- Résistant : la résistance élevée à la traction facilite le maintien de colis lourds ou irréguliers pendant le transport.
- Réactif : l'adhésion instantanée réduit le temps d'application sur les lignes d'emballage.
- Durable : la tenue dans le temps évite le décollage prématuré pendant un stockage prolongé.
- Protecteur : la résistance à l'humidité et à l'abrasion protège la fermeture des caisses exposées à des conditions extérieures variables.
Applications
Le ruban Scotch® 8981 s'utilise pour le cerclage de charges et le renforcement de colis avant expédition. Il permet le groupage de plusieurs cartons, la fermeture de caisses de grand format telles que celles destinées au mobilier ou à l'électroménager, ainsi que le banderolage. Sa pose reste compatible avec des dévidoirs manuels comme avec des applicateurs semi-automatiques, ce qui convient aux lignes d'emballage à cadence variable.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | film polypropylène |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,75 € HT
/ rouleau
60,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h