Ruban adhésif Scapa Industrial 116622, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban Tissu couché PE 25/100mm 3162
Voir les informations techniquesRéférences
Scapa Industrial :116622
Rubix :C003-8140061
EAN :3105720072799

Détails articles : RUBAN ADH. TISSU COUCHE EP0,25 3162 GRIS 50 M X 50 MM UC24
Ruban Tissu couché PE 25/100mm 3162 25m Gris
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu enduit de pe |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,04 € HT
/ 24 rouleaux
682,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
