Ruban adhésif Mecaline FR-SEAL.TAPE.17X6, Longueur: 5 m | Largeur: 17 mm | Couleur: Bleu

JOINT FST® - FLON 2100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :FR-SEAL.TAPE.17X6
Rubix :F600-4113621
Fabricant :SEAL.TAPE.17X6
EAN :3660338431012
RUBAN FST-SEAL TAPE ADHESIF 17 D.17X6MM LONG 5M PTFE EXPANSE

Résumé technique

Largeur17 mm
Longueur5 m
Matièreptfe
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN FST-SEAL TAPE ADHESIF 17 D.17X6MM LONG 5M PTFE EXPANSE


Le FST® - FLON 2100 est un matériau unique dont les propriétés exclusives sont combinées pour offrir des performances exceptionnelles répondant aux exigences actuelles des marchés pointus de l’industrie. Les matériaux de la gamme FST®-FLON surpassent tous les produits en PTFE conventionnels en réduisant considérablement les problèmes de fluage. Utilisation : -200°C/+260°C, 80 Bar.

Points forts

Excellente résistance chimique PH 0-14. Certifié contact alimentaire FDA - 10/2011 - 1935/2004. Aucune dépréciation dans le temps. Excellente résistance au fluage. Facilité de montage / démontage. Hydrofuge. Non inflammable. Niveau d’étanchéité élevé. Restrictions : produits fluorés et métaux alcalins en fusions

Applications

Applications universelles : industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, minières et papetières. Ils peuvent remplacer les joints fibres et les joints PTFE traditionnels.

Informations techniques


Attributs
Largeur17 mm
Longueur5 m
Matièreptfe
Epaisseur6 mm
Couleurbleu
Type de banderuban d'étanchéité
156,25 HT
/ unité
187,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Epaisseur