Ruban adhésif 3M 7000001582, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif anti-adhérent 3M 5491
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001582
Rubix :0168-8003040
Fabricant :7000001582
EAN :0021200161469

Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | ptfe extrudé (support), silicone (adhésif) |
Détails articles : RUBAN EXTRUDE PTFE/SILICONE 5491 33 M X 25,4 MM G UC 9
Le ruban 3M 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | ptfe extrudé (support), silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,98 € HT
/ rouleau
506,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours