Ruban adhésif 3M 24693, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
RUBAN ADH VINYLE NOIR EP0.13 764 33 M X 50 MM UC24
Voir les informations techniquesRéférences
3M :24693
Rubix :0168-8003133
Fabricant :7000048924
EAN :04064035116569

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc (support), caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADH VINYLE ROUGE EP0.13 764 33 M X 50 MM UC24
Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.
Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
Points forts
À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales;Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions;Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore;Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable;Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol;Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Applications
Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux || Maintien et groupage d’usage général || Marquage de pièces ou de machines || Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion || Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ rouleau
9,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h