Ruban adhésif Cenpac 362590, Longueur: 850 m | Largeur: 16 mm | Couleur: Blanc
Feuillard textile tissé
Voir les informations techniquesRéférences
Cenpac :362590
Rubix :6102-0531728
EAN :3108241052721

Détails articles : FEUILLARD MAN TEXTILE TISSE 16MM X 850M
Fabriqué en fils Polyester (PET) tissés. Pour la palettisation, le rassemblement de charges et l'arrimage. Lien non élastique destiné aux tensions fortes sur des charges non compressibles. Ne marque pas les charges maintenues tout en épousant les formes. Bonne résistance aux UV et variations de températures.
Applications
Pour la palettisation, le rassemblement de charges et l'arrimage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 850 m |
| Matière | polyester tissé |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,56 € HT
/ 2 bobines
477,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h