Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant 3M 7100001350, Longueur: 66 m | Largeur: 114 mm | Couleur: Noir
Ruban butee adhesif polyurethane 23653
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100001350
Rubix :0168-8003621
Fabricant :7100001350
EAN :00051115528118

Détails articles : RUBAN BUTEE ADHESIF POLYURETHANE SJ 5832 66 M X 114 MM N UC 1
3M Bumpon SJ5832S Rouleau de tampon élastique, autocollant. Noir, 114 mm x 66 m, 0,8 mm – comme pieds, butées et entretoises.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 114 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Température maxi | 66 °C |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Résistance au glissement | hohe rutschfestigkeit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 851,85 € HT
/ rouleau
2 222,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours