Mètre ruban Wilmart SK528SA5, Longueur: 5 m | Largeur: 13 mm
Ruban acier laqué jaune plat revêtement nylon pour machine-outil classe II
Voir les informations techniquesRéférences
Wilmart :SK528SA5
Rubix :0130-0167557
EAN :4016515056513

Détails articles : RUBAN ACIER REVET.NYLON 5MX13MM ADHESIF FOND JAUNE UE10
Très résistant à l'abrasion et à la corrosion. Graduation mm haut et bas.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Type | adhésif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,87 € HT
/ unité
161,84 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
