Ruban adhésif 3M GPH11012, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF

Voir les informations techniques

Références

3M :GPH11012
Rubix :0168-8198646
Fabricant :7100099836
EAN :4054596197022
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB GPH-110GF 33M X 12MM UC18

Résumé technique

Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB GPH-110GF 33M X 12MM UC18


Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.

Points forts


• Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.
• Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant process peinture poudre
• Adhère de manière solide et durable à une gamme étendue de substrats à haute et moyenne énergie de surface tels que les métaux, l'aluminium, l'ABS, etc.
• Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
• Résistance au vieillissement
• Etanche à l'eau et à l'humidité
• L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
• Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
• Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Applications

Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Epaisseur1,1 mm
Couleurgris
Type de banderuban mousse
610,02 € HT
/ 18 rouleaux
732,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur