Ruban adhésif 3M 25160, Longueur: 33 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Incolore
Ruban 3M™ VHB™ 4905
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :25160
Rubix :0168-8002880
Fabricant :7000072259

Résumé technique
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4905F 33 M X 6 MM T UC12
Le ruban 3M™ VHB™ 4905 remplace rivets, soudures et vis grâce à un adhésif acrylique transparent qui résiste immédiatement à la manipulation, sans temps de séchage. Sa structure à cellules fermées limite l'infiltration d'eau et d'humidité, avec une tenue en température allant jusqu'à 150 °C en pointe.
Caractéristiques :
Le ruban 3M™ VHB™ 4905 associe un adhésif tout acrylique à un film de doublure en polyéthylène retiré avant application. Sa composition à cellules fermées limite la pénétration de l'eau et de l'humidité tout en conservant une bonne résistance aux solvants courants, notamment l'essence, le white spirit, l'huile moteur et l'acétone, sans dégradation apparente après immersion.
La transparence du ruban reste stable après exposition prolongée aux rayons UV. Il adhère aux substrats à haute énergie de surface comme le verre, les plastiques acryliques et les métaux, notamment l'aluminium et l'acier inoxydable, avec une préparation de surface limitée à un nettoyage à l'alcool isopropylique.
Une pression suffisante lors de la pose améliore le contact avec l'adhésif et renforce la tenue de l'assemblage. L'utilisation d'une presse n'est toutefois pas nécessaire.
Spécifications :
- Épaisseur du ruban : 0,5 mm ; épaisseur totale avec protecteur en polyéthylène : 0,63 mm.
- Densité : 960 kg/m³.
- Couleur du ruban : transparent ; protecteur amovible de couleur rouge.
- Type d'adhésif : acrylique polyvalent, sans solvant, sans temps de séchage.
- Support : aucun (adhésif 100 %).
- Largeurs disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm et 1140 mm.
- Longueurs disponibles : 33 m et 66 m.
- Pelage sur acier inoxydable à 90°, après 72 h de prise, à 300 mm/min : 21 N/cm.
- Tenue en température : 150 °C en pointe, 90 °C en continu.
- Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C ; application déconseillée en dessous de 10 °C.
- Pression de pose minimale : 1 kg/cm².
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production, en stockage entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 40 % à 65 %.
- Arrachement en traction (essai bloc T) sur aluminium de 6,45 cm², à température ambiante et 50 mm/min : 690 kPa.
- Cisaillement statique sur acier inoxydable, maintenu plus de 10 000 min : 1 000 g à 22 °C, 500 g à 66 °C et 500 g à 93 °C.
Caractéristiques :
Le ruban 3M™ VHB™ 4905 associe un adhésif tout acrylique à un film de doublure en polyéthylène retiré avant application. Sa composition à cellules fermées limite la pénétration de l'eau et de l'humidité tout en conservant une bonne résistance aux solvants courants, notamment l'essence, le white spirit, l'huile moteur et l'acétone, sans dégradation apparente après immersion.
La transparence du ruban reste stable après exposition prolongée aux rayons UV. Il adhère aux substrats à haute énergie de surface comme le verre, les plastiques acryliques et les métaux, notamment l'aluminium et l'acier inoxydable, avec une préparation de surface limitée à un nettoyage à l'alcool isopropylique.
Une pression suffisante lors de la pose améliore le contact avec l'adhésif et renforce la tenue de l'assemblage. L'utilisation d'une presse n'est toutefois pas nécessaire.
Spécifications :
- Épaisseur du ruban : 0,5 mm ; épaisseur totale avec protecteur en polyéthylène : 0,63 mm.
- Densité : 960 kg/m³.
- Couleur du ruban : transparent ; protecteur amovible de couleur rouge.
- Type d'adhésif : acrylique polyvalent, sans solvant, sans temps de séchage.
- Support : aucun (adhésif 100 %).
- Largeurs disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm et 1140 mm.
- Longueurs disponibles : 33 m et 66 m.
- Pelage sur acier inoxydable à 90°, après 72 h de prise, à 300 mm/min : 21 N/cm.
- Tenue en température : 150 °C en pointe, 90 °C en continu.
- Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C ; application déconseillée en dessous de 10 °C.
- Pression de pose minimale : 1 kg/cm².
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production, en stockage entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 40 % à 65 %.
- Arrachement en traction (essai bloc T) sur aluminium de 6,45 cm², à température ambiante et 50 mm/min : 690 kPa.
- Cisaillement statique sur acier inoxydable, maintenu plus de 10 000 min : 1 000 g à 22 °C, 500 g à 66 °C et 500 g à 93 °C.
Points forts
- Immédiat : la mise en œuvre ne nécessite ni temps de séchage ni durcissement avant sollicitation.
- Polyvalent : la même référence convient à plusieurs types de substrats, ce qui limite le nombre de produits à référencer.
- Étanche : l'assemblage reste protégé de l'eau et de l'humidité sans ajout de joint complémentaire.
- Stable : les propriétés d'adhérence se maintiennent après contact avec les solvants d'atelier courants et après exposition aux UV.
- Allégé : le remplacement des fixations mécaniques autorise des conceptions plus fines et plus légères.
- Simplifié : le montage se passe de perçage, de soudage et de reprise de finition.
- Discret : l'assemblage reste invisible, sans trace de rivet, de vis ou de cordon de soudure.
- Polyvalent : la même référence convient à plusieurs types de substrats, ce qui limite le nombre de produits à référencer.
- Étanche : l'assemblage reste protégé de l'eau et de l'humidité sans ajout de joint complémentaire.
- Stable : les propriétés d'adhérence se maintiennent après contact avec les solvants d'atelier courants et après exposition aux UV.
- Allégé : le remplacement des fixations mécaniques autorise des conceptions plus fines et plus légères.
- Simplifié : le montage se passe de perçage, de soudage et de reprise de finition.
- Discret : l'assemblage reste invisible, sans trace de rivet, de vis ou de cordon de soudure.
Applications
Le ruban 3M™ VHB™ 4905 s'utilise dans l'assemblage de pièces en verre, en plastique acrylique ou en métal, notamment l'aluminium et l'acier inoxydable, en remplacement de rivets, de vis ou de points de soudure.
Dans l'industrie générale et le travail des métaux, il sert à la fixation de panneaux sur cadre ou de raidisseurs sur panneau, ainsi qu'au collage d'éléments métalliques entre eux.
Dans la signalétique et l'affichage, il permet la pose d'enseignes, de lettres découpées ou d'éléments de décoration sans perçage apparent.
Dans l'industrie générale et le travail des métaux, il sert à la fixation de panneaux sur cadre ou de raidisseurs sur panneau, ainsi qu'au collage d'éléments métalliques entre eux.
Dans la signalétique et l'affichage, il permet la pose d'enseignes, de lettres découpées ou d'éléments de décoration sans perçage apparent.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 084,80 € HT
/ 96 unités
4 901,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours