Ruban adhésif 3M GPH1125, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :GPH1125
Rubix :0168-8378678
Fabricant :7100342649
EAN :00068060758200

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN VHB GPH-110GF GRAY 25MMX33 M 1.1 MM
Conçu pour créer des assemblages durables et fiables, résister aux hautes températures et adhérer sur de nombreux matériaux.
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.
Points forts
• Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.
• Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant process peinture poudre
• Adhère de manière solide et durable à une gamme étendue de substrats à haute et moyenne énergie de surface tels que les métaux, l'aluminium, l'ABS, etc.
• Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
• Résistance au vieillissement
• Etanche à l'eau et à l'humidité
• L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
Applications
Alternatives au rivetage ou au soudage || Assemblage de matériaux composites || Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau || Collage du métal || Collage structural || Fixation d'éléments de décoration
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,40 € HT
/ 4 rouleaux
251,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours




