Ruban adhésif 3M 59660, Longueur: 66 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Noir
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 5925 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :59660
Rubix :0168-8204990
Fabricant :7100211824
EAN :04054596735828

Résumé technique
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 5925F 66M X 6MM N UC 12
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5925F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, des plastiques mais également des peintures poudre.
Points forts
Excellente performance sur une large variété de substrats|| Haute performance|| Haute performance|| Ruban adhésif acrylique noir de 0,64 mm. Mousse hautement conformable;Excellente adhésion sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures poudre, les métaux, le verre, le bois traité, l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants;Résistance au vieillissement|| Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières|| Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières|| Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières;Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore|| Etanche à l'eau et à l'humidité;L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts;Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures;Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents;Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Applications
Collage de panneau sur cadre;Collage de raidisseur sur panneau;Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires;Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes;Collage d'écran électronique;Collage hublots/fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,88 € HT
/ 12 rouleaux
1 252,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours