Ruban adhésif 3M 7100027611, Longueur: 55 m | Largeur: 254 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100027611
Rubix :0168-8011432
Fabricant :7100027611

Documents
Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT EP=0,125MM 468MP 55 M X 254 MM UC 12
Il répond aux exigences de la plupart des applications de fixation de plaquettes industrielles et de décoration sur métal et plastique à haute énergie de surface.
Le ruban à transfert d’adhésif 468 MP se compose d’un adhésif acrylique haute performance de 0,127 mm muni d’un protecteur kraft 0,110 mm stable à l’humidité.
Points forts
Résistance au cisaillement statique;Bonne résistance aux solvants;Résistance aux températures élevées (200°C);Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer.;Version épaisse du ruban 467MP;Facile à appliquer
Applications
Pour la fixation de graphiques et de plaques signalétiques ainsi que pour la découpe à l'emporte-pièce ; utiliser pour les applications de collage, d'assemblage et de contrecollage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 254 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,127 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 223,64 € HT
/ 12 rouleaux
5 068,37 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours