Ruban adhésif 3M 7000048621, Longueur: 32.91 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Blanc
3M Ruban Adhésif Double Face 9589
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000048621
Rubix :0168-8003414
Fabricant :7000048621
EAN :00021200232077

Résumé technique
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,91 m |
| Matière | hdpe, papier kraft densifié (couche primaire), adhésif en caoutchouc synthétique 760 (adhésif) |
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE POLYETHYLENE 9589 33 M X 50,8 MM B UC24
Le Ruban Adhésif Double Face 3M 9589 est un ruban polyéthylène haute densité 229 µm avec un adhésif caoutchouc 760 sur un protecteur en kraft densifié 76 µm
Points forts
Ruban double face en caoutchouc synthétique 229 µm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,91 m |
| Matière | hdpe, papier kraft densifié (couche primaire), adhésif en caoutchouc synthétique 760 (adhésif) |
| Epaisseur | 0,228 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,69 € HT
/ rouleau
75,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h