Ruban adhésif Sika 85146, Longueur: 25 m | Largeur: 20 mm | Couleur: Gris
SikaLastomer®-831 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :85146
Rubix :A209-6049119
EAN :7612894359725


Résumé technique
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | caoutchouc butyle avec charges inorganiques |
Documents
Détails articles : MASTIC BUTYLE SIKALASTOMER 831 E PLAT 1,5MMX20MM RLX 25M UE14
Mastic butyle préformé : il assure l'étanchéité par compression et amortit les chocs et vibrations.
Points forts
Démontage possible ultérieur
- reste plastique
- pas de retrait
- amortit les vibrations
- reste plastique
- pas de retrait
- amortit les vibrations
Applications
SikaLastomer®-831 E est spécialement conseillé pour la réalisation de joint d'étanchéité dans les matériels de transports (automobiles, camping-cars, caravanes) et les équipements industriels (climatisation, ventilation, silos…).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | caoutchouc butyle avec charges inorganiques |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € HT
/ rouleau
33,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h