Ruban adhésif 3M 7000048579, Longueur: 33 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Marron

Ruban pour électrodéposition 3M™ 470

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000048579
Rubix :0168-8002804
Fabricant :7000048579
RUBAN ADHESIF VINYLE BEIGE 470 33 M X 38,1 MM UC24

Résumé technique

Largeur38 mm
Longueur33 m
Matièrevinyle (support), caoutchouc (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE BEIGE 470 33 M X 38,1 MM UC24


Utilisé pour le masquage en bandes jointives ou recouvrantes de pièces destinées à des opérations de galvanoplastie. Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2. Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.
Le 470 est un ruban avec support vinyle , adhésif caoutchouc, couleur beige. Epaisseur 0.18 mm.

Points forts

Particulièrement conformable, résistant l'abrasion et très résistants à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie.;Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.;Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2.;Présentation boîte

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Longueur33 m
Matièrevinyle (support), caoutchouc (adhésif)
Epaisseur0,18 mm
Couleurmarron
1 863,36 € HT
/ 24 rouleaux
2 236,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours