Ruban adhésif 3M 9261933, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 926
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9261933
Rubix :0168-8003315
Fabricant :7100140019
EAN :5010027728578




Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié |
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 926 33 M X 19 MM UC48
Appliquez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 926 pour des applications nécessitant une excellente adhérence, une forte résistance au cisaillement et une grande résistance aux températures élevées. Notre ruban est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Il est polyvalent, rapide et facile à utiliser.
Le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG926 est un ruban à transfert polyvalent, pratique, rapide et facile à utiliser. Il est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Notre ruban est idéal pour des applications nécessitant une excellente adhérence, une forte résistance au cisaillement et une grande résistance aux températures élevées. Il s'agit d'un adhésif acrylique, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui convient aux applications telles que les plaques nominatives, l'isolation par collage de mousse, les dossiers et boîtes difficiles à coller et les substrats nécessitant un adhésif renforçant la résistance interne. Notre ruban remplace aussi avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Il est plus sûr que les adhésifs thermofusibles.
Points forts
• Un ruban film à transfert d'adhésif à haute performance qui est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Il offre une excellente résistance aux solvants et peut être utilisé dans les applications à température élevée.
• Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
• Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.
• À utiliser pour son excellente adhérence, sa forte résistance au cisaillement et sa grande résistance aux températures élevées
Applications
Adhésion - Fixation des inserts
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié |
| Epaisseur | 0,127 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 270,88 € HT
/ 48 rouleaux
2 725,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours