Ruban adhésif 3M 94851200, Longueur: 55 m | Largeur: 1200 mm | Couleur: Incolore
Ruban à transfert d'adhésif 3M 9485
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :94851200
Rubix :0168-8013592
Fabricant :7000042346

Résumé technique
| Largeur | 1200 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute performance 350 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 9485 55 M X 1200 MM UC 1
Le 9485 est un ruban à transfert d'adhésif, acrylique et sensible à la pression.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1200 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute performance 350 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,127 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 453,12 € HT
/ rouleau
4 143,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours