Ruban adhésif 3M 7000048417, Longueur: 66 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif polyester 3M 8422
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000048417
Rubix :0168-8003180
Fabricant :7000048417

Détails articles : RUBAN POLYESTER/CAOUTCHOUC 8422 66 M X 50,8 MM N UC24
3M™ Polyester Splicing Tape 8422, noir, ruban polyester d'une épaisseur de 0,06 mm avec couche adhésive en caoutchouc
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | polyester |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 104,16 € HT
/ 24 rouleaux
3 724,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours