Ruban adhésif 3M 7000042390, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban mousse polyuréthane Scotch™ Mount
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000042390
Rubix :0168-8002678
Fabricant :7000042390
EAN :05900422002451

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF PU BLANC 4026 33 M X 19 MM UC12
Le ruban mousse double face 4026 de 3M associe un adhésif acrylique haute température à un support en mousse polyuréthane à cellules ouvertes. Il est adapté au collage, à la fixation et au montage de nombreux matériaux.
Caractéristiques :
Ce ruban repose sur une mousse polyuréthane à cellules ouvertes, associée à un adhésif acrylique ferme de type A20. Cette combinaison facilite le collage, la fixation et le montage de supports variés, en intérieur comme en extérieur, sous réserve de protection contre l'exposition directe. L'adhésif conserve une haute adhésion finale et résiste aux hautes températures ainsi qu'aux solvants. Sa capacité de maintien en cisaillement statique reste stable, et la force de l'assemblage progresse avec le temps. La couleur naturelle de la mousse, blanche à l'origine, peut évoluer vers un jaune pâle sous l'effet des ultraviolets sans que cela n'altère la performance.
Spécifications :
- Épaisseur nominale : 1,6 mm (tolérance : 1,14 à 2,03 mm).
- Densité de la mousse : 290 kg/m³.
- Longueur : 33 m.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm et 1200 mm, y compris à la coupe (tolérance de découpe : ± 0,8 mm).
- Type d'adhésif : acrylique haute température A20.
- Protecteur : papier écossais vert, épaisseur 0,08 mm.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Force à la rupture : 1240 kPa.
- Arrachement dynamique : 275 kPa.
- Cisaillement statique (surface de 3,22 cm², maintien pendant 10 000 minutes) : 2000 g à 22 °C, 1000 g à 49 °C, 1000 g à 66 °C, 750 g à 93 °C.
- Résistance à la température : jusqu'à 193 °C sur de courtes durées et 104 °C sur des durées plus longues.
- Flexibilité à froid : aucune fissure constatée à -30 °C lors de l'enroulement autour d'un mandrin de 6,4 mm de diamètre.
- Conductivité thermique : 0,062 W/m·K.
- Constante diélectrique : 200 à 300 volts par 0,025 mm.
- Durée de stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, à une humidité relative de 40 % à 60 %.
- Couleur : naturelle, du blanc au jaune pâle.
Caractéristiques :
Ce ruban repose sur une mousse polyuréthane à cellules ouvertes, associée à un adhésif acrylique ferme de type A20. Cette combinaison facilite le collage, la fixation et le montage de supports variés, en intérieur comme en extérieur, sous réserve de protection contre l'exposition directe. L'adhésif conserve une haute adhésion finale et résiste aux hautes températures ainsi qu'aux solvants. Sa capacité de maintien en cisaillement statique reste stable, et la force de l'assemblage progresse avec le temps. La couleur naturelle de la mousse, blanche à l'origine, peut évoluer vers un jaune pâle sous l'effet des ultraviolets sans que cela n'altère la performance.
Spécifications :
- Épaisseur nominale : 1,6 mm (tolérance : 1,14 à 2,03 mm).
- Densité de la mousse : 290 kg/m³.
- Longueur : 33 m.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm et 1200 mm, y compris à la coupe (tolérance de découpe : ± 0,8 mm).
- Type d'adhésif : acrylique haute température A20.
- Protecteur : papier écossais vert, épaisseur 0,08 mm.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Force à la rupture : 1240 kPa.
- Arrachement dynamique : 275 kPa.
- Cisaillement statique (surface de 3,22 cm², maintien pendant 10 000 minutes) : 2000 g à 22 °C, 1000 g à 49 °C, 1000 g à 66 °C, 750 g à 93 °C.
- Résistance à la température : jusqu'à 193 °C sur de courtes durées et 104 °C sur des durées plus longues.
- Flexibilité à froid : aucune fissure constatée à -30 °C lors de l'enroulement autour d'un mandrin de 6,4 mm de diamètre.
- Conductivité thermique : 0,062 W/m·K.
- Constante diélectrique : 200 à 300 volts par 0,025 mm.
- Durée de stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, à une humidité relative de 40 % à 60 %.
- Couleur : naturelle, du blanc au jaune pâle.
Points forts
- Une haute adhésion finale limite les risques de décollement dans la durée.
- La résistance aux hautes températures et aux solvants élargit le champ d'utilisation en milieu industriel.
- Le pouvoir de maintien en cisaillement statique stabilise l'assemblage sous charge.
- La force de l'assemblage progresse après application, ce qui améliore la tenue à long terme.
- La résistance aux hautes températures et aux solvants élargit le champ d'utilisation en milieu industriel.
- Le pouvoir de maintien en cisaillement statique stabilise l'assemblage sous charge.
- La force de l'assemblage progresse après application, ce qui améliore la tenue à long terme.
Applications
Ce ruban mousse s'utilise pour les opérations de collage, de fixation et de montage sur des supports variés. Son usage convient aux environnements intérieurs et, sous réserve de protection contre l'exposition directe, aux environnements extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,65 € HT
/ rouleau
47,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h