Ruban adhésif de protection 3M 42025, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban Plomb 420 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :42025
Rubix :0168-8002719
Fabricant :7000001314
EAN :0051138954130
Documents
Détails articles : RUBAN PLOMB/CAOUTCHOUC 420 33 M X 25,4 MM UC 9
Le ruban 3M™ 420 associe une feuille de plomb à un adhésif caoutchouc pour atténuer les rayonnements et repousser l'humidité. Sa conformabilité en fait une solution de masquage privilégiée en galvanoplastie et en usinage chimique.
Caractéristiques :
Le ruban 420 repose sur un support en feuille de plomb associé à un adhésif caoutchouc, recouvert d'un protecteur en film facilitant le déroulement. Cette structure confère une bonne conformabilité, utile lorsque le ruban doit épouser des formes complexes. Le plomb assure une atténuation des rayonnements, ce qui explique son usage pour le masquage de plaques destinées aux contrôles par rayons X. Le ruban adhésif apporte une conduction électrique, propriété recherchée lorsque le ruban sert de conducteur de courant en galvanoplastie. La malléabilité du support permet une découpe et une mise en forme adaptées à chaque application. Une résistance chimique et une protection contre l'humidité complètent ces caractéristiques, ce qui autorise un usage en usinage chimique ou en environnement humide.
Spécifications :
- Support : feuille de plomb.
- Adhésif : caoutchouc, épaisseur totale de 0,17 mm hors protecteur.
- Épaisseur du support : 0,12 mm.
- Épaisseur du protecteur : 0,08 mm.
- Largeur disponible : de 5,1 mm à 100 cm selon référence.
- Longueur disponible : 33 m.
- Résistance à la traction : 3,5 daN/cm.
- Adhésion sur acier : 4,9 N/cm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 1,55 g/m²/24 h.
- Poids : environ 0,0375 kg par mètre pour une largeur de 24 mm.
- Plage de température de fonctionnement : de -54 °C à 106 °C.
- Couleur : argent, décliné en versions mate et foncée.
- Durée de vie : 18 mois.
- Conditionnement : 1, 6, 9, 12 ou 18 unités par boîte selon référence.
Normes :
- Fiche de sécurité conforme au règlement REACH n° 1907/2006.
Tests réalisés selon les protocoles normés suivants :
- ASTM D3652 ;
- ASTM D3759 ;
- ASTM D3833 ;
- ASTM D3330.
Caractéristiques :
Le ruban 420 repose sur un support en feuille de plomb associé à un adhésif caoutchouc, recouvert d'un protecteur en film facilitant le déroulement. Cette structure confère une bonne conformabilité, utile lorsque le ruban doit épouser des formes complexes. Le plomb assure une atténuation des rayonnements, ce qui explique son usage pour le masquage de plaques destinées aux contrôles par rayons X. Le ruban adhésif apporte une conduction électrique, propriété recherchée lorsque le ruban sert de conducteur de courant en galvanoplastie. La malléabilité du support permet une découpe et une mise en forme adaptées à chaque application. Une résistance chimique et une protection contre l'humidité complètent ces caractéristiques, ce qui autorise un usage en usinage chimique ou en environnement humide.
Spécifications :
- Support : feuille de plomb.
- Adhésif : caoutchouc, épaisseur totale de 0,17 mm hors protecteur.
- Épaisseur du support : 0,12 mm.
- Épaisseur du protecteur : 0,08 mm.
- Largeur disponible : de 5,1 mm à 100 cm selon référence.
- Longueur disponible : 33 m.
- Résistance à la traction : 3,5 daN/cm.
- Adhésion sur acier : 4,9 N/cm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 1,55 g/m²/24 h.
- Poids : environ 0,0375 kg par mètre pour une largeur de 24 mm.
- Plage de température de fonctionnement : de -54 °C à 106 °C.
- Couleur : argent, décliné en versions mate et foncée.
- Durée de vie : 18 mois.
- Conditionnement : 1, 6, 9, 12 ou 18 unités par boîte selon référence.
Normes :
- Fiche de sécurité conforme au règlement REACH n° 1907/2006.
Tests réalisés selon les protocoles normés suivants :
- ASTM D3652 ;
- ASTM D3759 ;
- ASTM D3833 ;
- ASTM D3330.
Points forts
- Résiste aux rayonnements ionisants grâce à son support en plomb, utile pour le masquage de plaques radiographiques.
- Protège contre l'humidité et limite les infiltrations sur les surfaces recouvertes.
- Conduit le courant électrique, ce qui facilite son usage comme conducteur en galvanoplastie.
- S'adapte aux formes irrégulières grâce à sa conformabilité, sans perte d'adhérence sur les bords.
- Conserve ses performances sur une large plage de température, de -54 °C à 106 °C.
- Se décline en plusieurs largeurs et longueurs, ce qui limite les chutes selon l'usage prévu.
- Protège contre l'humidité et limite les infiltrations sur les surfaces recouvertes.
- Conduit le courant électrique, ce qui facilite son usage comme conducteur en galvanoplastie.
- S'adapte aux formes irrégulières grâce à sa conformabilité, sans perte d'adhérence sur les bords.
- Conserve ses performances sur une large plage de température, de -54 °C à 106 °C.
- Se décline en plusieurs largeurs et longueurs, ce qui limite les chutes selon l'usage prévu.
Applications
Le ruban 420 trouve sa place dans les opérations de masquage en galvanoplastie, où il protège les zones à ne pas traiter lors du dépôt électrolytique. Il accompagne également le masquage de plaques destinées aux contrôles par rayons X, ainsi que la protection contre les radiations dans certains environnements industriels.
Il intervient aussi dans les opérations d'usinage chimique et dans les procédés de décapage nécessitant un masquage protecteur. Certains équipements intègrent ce ruban pour l'ajout de poids ou l'équilibrage de pièces légères, comme des accessoires sportifs.
Il intervient aussi dans les opérations d'usinage chimique et dans les procédés de décapage nécessitant un masquage protecteur. Certains équipements intègrent ce ruban pour l'ajout de poids ou l'équilibrage de pièces légères, comme des accessoires sportifs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 796,58 € HT
/ 9 rouleaux
2 155,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

