Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki 70235200004
RS20B NEPTUNE 1 Tsubaki BS lien décalé d'un pas
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :70235200004
Rubix :1391-1285199
EAN :8718472783384

Résumé technique
| Chaîne | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPL 20B1 NEPTUNE MCS ANTICORROSION 31,75 SIMPLE
La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage alcalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS√. Les puissances en kilowatts sont les mêmes que celles de la chaîne BS correspondante, avec une plage de température de fonctionnement allant de -10°C à +150°C. Au-dessus de +60°C, une lubrification spéciale haute température est nécessaire.
Points forts
La chaîne RF06B-NEP a des plaques de maillons de forme plate
Les maillons de connexion sont de type à clip pour les tailles jusqu'à RS16B-NEP-1, et de type à clavette pour les tailles RS20B-NEP-1 à RS24B-NEP-1
Le rivetage par enfoncement central est appliqué à la chaîne à brin unique RS08B-NEP-1 et RS16B-NEP-1
Le rivetage à double piquet est appliqué à toutes les autres tailles de chaîne à brin unique
Lorsqu'un maillon décalé à pas unique est utilisé, veuillez calculer une réduction de 35 % de la résistance à la fatigue.
Les maillons de connexion sont de type à clip pour les tailles jusqu'à RS16B-NEP-1, et de type à clavette pour les tailles RS20B-NEP-1 à RS24B-NEP-1
Le rivetage par enfoncement central est appliqué à la chaîne à brin unique RS08B-NEP-1 et RS16B-NEP-1
Le rivetage à double piquet est appliqué à toutes les autres tailles de chaîne à brin unique
Lorsqu'un maillon décalé à pas unique est utilisé, veuillez calculer une réduction de 35 % de la résistance à la fatigue.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 137 g |
| Nombre de brins | 1 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,81 € HT
/ unité
89,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours