Maillon de jonction pour chaîne Sedis 10B-2 F1 (5/8 D) ALPHA-DELTA
Maillon
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :10B-2 F1 (5/8 D) ALPHA-DELTA
Rubix :0296-1042852
Fabricant :211N7000216
EAN :3661207000032


Résumé technique
| Chaîne | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE 216 211N 10B2 PAS 15,87 DBLE A GOUPILLES ALPHA
Maillon de jonction Sedis pour chaîne à rouleaux BS 10B-2 (profil duplex). Pas 15,875 mm, rouleau Ø10,16 mm, acier.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Nombre de brins | 1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon simple à goupille (n° 216) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,87 € HT
/ unité
22,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h