Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.12B3

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE TRIPLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.12B3
Rubix :X600-1409340
Fabricant :875419
EAN :3660338290039
MAILLON COUDE 19,05 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne12b-3
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 19,05 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
12B3 Maillon déporté triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b-3
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau12,07 mm
7,17 € HT
/ unité
8,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h