Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B-1 SS OL (P=3/8'')
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RF06B-1 SS OL (P=3/8'')
Rubix :1391-1285005
Fabricant :0231060004
EAN :8718472015393



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 06B1 INOX MCS INOX 9,52 SIMPLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 60b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable sus304 (les clips à ressort sont en sus301). |
| Poids | 4 g |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Type | maillon décalé à un pas (ol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,60 € HT
/ 5 unités
113,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h