Maillon de jonction pour chaîne Sedis 213ND7000206
Maillon de jonction à attache rapide Delta® HR pour chaîne à rouleaux BS 12B-2. Convient pour les séries ALPHA Premium et DELTA® HR.
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :213ND7000206
Rubix :0296-1042965

Détails articles : MAIL JONCTION 206 213ND P.19,05 12B2 DOUBLE A RESSORT DELTA HR
Maillon de jonction double à ressort
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Poids | 50 g |
| Nombre de brins | 1,5 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon de raccordement à ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € HT
/ 5 unités
24,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
