Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.20B2

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE DOUBLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.20B2
Rubix :X600-1421526
Fabricant :883773
EAN :3660338371844
MAILLON COUDE SIMPLE PAS 31,71 DOUBLE A GOUPILLE

Résumé technique

Chaîne20b-2
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE PAS 31,71 DOUBLE A GOUPILLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
20B2 Maillon déporté duplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne20b-2
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau19,05 mm
4,90 € HT
/ unité
5,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h