Maillon de jonction pour chaîne Sedis 7ND/206
Maillon a attache rapide pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7ND/206
Rubix :0296-1277912
Fabricant :7ND7P05206
EAN :3661207000124




Résumé technique
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAILLON JONCTION 206 7ND PAS 12,7 SPLE A RESSORT SAC 5
Maillon à attache rapide sedis delta® pour chaîne série européenne BS 08B-1 simple au pas de 12,7 mm ref. 7nd/206 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,70 € HT
/ sachet
21,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h