Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16B1
Maillon coudé simple pour chaîne simple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MCS.16B1
Rubix :C600-1269149
Fabricant :856177
EAN :3660338114687



Détails articles : MAILLON COUDE 25,4 SIMPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier carbone |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,62 € HT
/ unité
9,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h