Roulement à section étroite SKF 61812/W64, Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61812/W64
Rubix :0301-1360814
Fabricant :89347
EAN :07316571129921


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61812 LUB SOLIDE 60X78X10
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
| Poids | 0,11 kg |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,74 € HT
/ unité
296,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours