Roulement à section étroite SKF 61836, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 180 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61836
Rubix :0301-1008444
Fabricant :41644
EAN :7316577662576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61836 180X225X22
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 3400 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,41 € HT
/ unité
745,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours