Roulement à section étroite SKF 61818-2RS1, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :61818-2RS1
Rubix :0301-1002683
Fabricant :41593
EAN :7316576639388
RLT A BILLES 61818 ETANCHE 90X115X13

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61818 ETANCHE 90X115X13


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618
Vitesse limite3200 rpm
193,09 HT
/ unité
231,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.