Roulement à section étroite SKF 61817-2RZ, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61817-2RZ
Rubix :0301-1022797
Fabricant :41590
EAN :7316577100467


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61817 ETANCHE JT SS CONTACT 85X110X13
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,44 € HT
/ unité
262,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours