Roulement à billes miniature SKF W 623-2Z, Diamètre extérieur : 10 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 3 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 623-2Z
Rubix :0301-1302732
Fabricant :29824
EAN :7316570716610
RLT A BILLES 623 INOX 2 FLASQUES 3X10X4

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 623 INOX 2 FLASQUES 3X10X4


Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable avec joints ou flasques des deux côtés offrent une plus résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Comme avec les roulements rigides à billes, ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ces roulements supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur4 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Sériew
Vitesse limite70000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r110 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr358 N
21,68 HT
/ unité
26,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (43) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.