Roulement rigide à billes SKF 6306 N, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6306 N
Rubix :0301-1015591
Fabricant :43730
EAN :7316577066831
RLT A BILLES 6306 RAINURE 30X72X19
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6306 RAINURE 30X72X19


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est une solution fiable et efficace pour diverses applications industrielles. Grâce à sa conception ouverte, ce produit offre un accès facile à l'entretien, facilitant ainsi les opérations de lubrification et d'inspection. Il supporte des charges radiales et axiales.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d'arrêt est conçu sans joints d'étanchéité le rendant sensible à la contamination par son environnement. Cette conception facilite l'accès pour la lubrification et l'entretien, essentiel pour garantir des performances optimales. Avec un jeu radial interne standard (CN), il assure un fonctionnement fluide, réduisant la friction interne tout en permettant d'atteindre des vitesses élevées. Il est particulièrement adapté pour les conditions de fonctionnement propres, où la poussière et les contaminants sont faibles, garantissant ainsi une efficacité énergétique et une durabilité accrue.

Entretien:
Pour garantir une performance optimale, ce roulement nécessite un entretien régulier. Il est essentiel de procéder à des lubrifications périodiques, en utilisant un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions d'utilisation. Le contrôle de l'état des billes et des pistes de roulement doit être effectué régulièrement, ainsi que la vérification des niveaux de bruit et de température.

Etanchéité:
Ce roulement est ouvert, il est donc conçu sans système d'étanchéité, ce qui lui confère une certaine vulnérabilité face aux contaminants extérieurs tels que la poussière et l'humidité. L'absence de joints facilite les opérations de lubrification et d'entretien, mais expose également le roulement à des risques de corrosion et d'intrusion de débris. Cette conception ouverte est avantageuse dans des environnements propres et contrôlés, mais il est crucial de surveiller l'état du roulement régulièrement pour éviter les dommages liés à la contamination.

Points Forts:
• Efficacité énergétique : faible résistance au frottement, assurant une consommation d'énergie réduite.
• Accès facile : conception ouverte permettant une lubrification et un entretien simplifiés.
• Capacité de charge : supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
• Vitesse élevée : conçu pour des vitesses de rotation optimales tout en maintenant une friction faible.
• Facile à monter : il peut être disposé dans le sens axial avec un circlip à l’intérieur du boîtier, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace.

Applications:
Ce roulement est particulièrement adapté aux applications industrielles nécessitant une bonne capacité de charge radiale. On le retrouve couramment dans les systèmes de convoyage, les mécanismes de transmission et les équipements de manutention. Il convient également aux systèmes de poulies, aux rouleaux de guidage et aux machines de traitement textile. En raison de sa conception ouverte, ce produit est idéal pour les environnements propres ou modérément contaminés, garantissant une performance fiable dans des conditions de fonctionnement optimales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6306
Cageacier
Vitesse de référence20000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r16000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,24 HT
/ unité
38,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.