Roulement rigide à billes FAG 6224-C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6224-C3
Rubix :0255-1021204
Fabricant :0167219420030
EAN :4012801278560


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6224 C3 120X215X40
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Vitesse limite | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 123000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 154000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,42 € HT
/ unité
430,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h