Roulement rigide à billes SKF 6204-2RSH/C2, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6204-2RSH/C2
Rubix :0301-1022305
Fabricant :178366
EAN :7316571819471


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 ETANCHE C2 20X47X14
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Le roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir une excellente performance dans les applications industrielles. Construit en tôle d'acier et muni de deux joints étanches, ce roulement à une rangée de billes supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception impliquant un jeu interne réduit (C2) permet une précision accrue, idéale pour des usages exigeant peu de vibrations.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales modérées tout en assurant une friction faible. Il est équipé de joints étanches qui offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et les contaminants, maintenant ainsi une lubrification optimale à l'intérieur du roulement. Le jeu radial interne réduit permet un meilleur contrôle de la précision et une stabilité accrue lors de l'utilisation. Fabriqué à partir de tôle d'acier de haute qualité, ce roulement est conçu pour offrir une résistance durable aux charges constantes et aux variations de température.
Entretien:
Pour garantir une longue durée de vie, ce roulement doit être inspecté périodiquement. Le graissage est pré-appliqué lors de la fabrication. Le nettoyage régulier des joints permet de prévenir l'accumulation de contaminants et d'assurer un fonctionnement fluide. Une surveillance des signes de surchauffe ou de bruit inhabituel est également recommandée, surtout sur ces modèles à jeu réduit où la friction interne est plus élevée.
Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement rigide à billes est assurée par deux joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui empêchent efficacement la pénétration de l'eau, de la poussière et des autres contaminants. Le NBR est particulièrement résistant aux huiles et aux graisses, assurant une protection optimale du roulement et permettant de prolonger sa durée de vie. Dans le cas du joint RSH, la lèvre du joint est en contact axial avec la bague intérieure dans une rainure sur le côté et intègre une lèvre d’étanchéité secondaire capable de résister à des nettoyages haute pression et d’empêcher l’eau de pénétrer. La forme de la lèvre empêche le joint de s’enfoncer dans le roulement. Cette étanchéité limite cependant l'utilisation à des vitesses modérées, mais garantit une protection accrue dans les environnements difficiles.
Information sur la marque:
SKF est un acteur mondial majeur dans le secteur des roulements et des technologies de rotation. Fondée en 1907, la marque est reconnue pour son innovation continue et sa fiabilité. SKF développe des solutions pour réduire la friction et augmenter la performance des systèmes industriels, offrant ainsi un large éventail de produits de haute qualité pour les applications mécaniques.
Points Forts:
- Excellente étanchéité grâce aux joints RSH en caoutchouc NBR.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Jeu interne réduit pour une précision accrue et moins de vibrations.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour les systèmes de transmission dans les robots industriels et les moteurs soumis à de faibles variations thermiques. Il est particulièrement adapté aux équipements de mesure précis ou aux imprimantes industrielles, où le contrôle des jeux internes est essentiel. Ce produit s'intègre aussi parfaitement dans des environnements industriels à faible vibration et à vitesse modérée, garantissant ainsi une performance optimale et durable.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales modérées tout en assurant une friction faible. Il est équipé de joints étanches qui offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et les contaminants, maintenant ainsi une lubrification optimale à l'intérieur du roulement. Le jeu radial interne réduit permet un meilleur contrôle de la précision et une stabilité accrue lors de l'utilisation. Fabriqué à partir de tôle d'acier de haute qualité, ce roulement est conçu pour offrir une résistance durable aux charges constantes et aux variations de température.
Entretien:
Pour garantir une longue durée de vie, ce roulement doit être inspecté périodiquement. Le graissage est pré-appliqué lors de la fabrication. Le nettoyage régulier des joints permet de prévenir l'accumulation de contaminants et d'assurer un fonctionnement fluide. Une surveillance des signes de surchauffe ou de bruit inhabituel est également recommandée, surtout sur ces modèles à jeu réduit où la friction interne est plus élevée.
Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement rigide à billes est assurée par deux joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui empêchent efficacement la pénétration de l'eau, de la poussière et des autres contaminants. Le NBR est particulièrement résistant aux huiles et aux graisses, assurant une protection optimale du roulement et permettant de prolonger sa durée de vie. Dans le cas du joint RSH, la lèvre du joint est en contact axial avec la bague intérieure dans une rainure sur le côté et intègre une lèvre d’étanchéité secondaire capable de résister à des nettoyages haute pression et d’empêcher l’eau de pénétrer. La forme de la lèvre empêche le joint de s’enfoncer dans le roulement. Cette étanchéité limite cependant l'utilisation à des vitesses modérées, mais garantit une protection accrue dans les environnements difficiles.
Information sur la marque:
SKF est un acteur mondial majeur dans le secteur des roulements et des technologies de rotation. Fondée en 1907, la marque est reconnue pour son innovation continue et sa fiabilité. SKF développe des solutions pour réduire la friction et augmenter la performance des systèmes industriels, offrant ainsi un large éventail de produits de haute qualité pour les applications mécaniques.
Points Forts:
- Excellente étanchéité grâce aux joints RSH en caoutchouc NBR.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Jeu interne réduit pour une précision accrue et moins de vibrations.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour les systèmes de transmission dans les robots industriels et les moteurs soumis à de faibles variations thermiques. Il est particulièrement adapté aux équipements de mesure précis ou aux imprimantes industrielles, où le contrôle des jeux internes est essentiel. Ce produit s'intègre aussi parfaitement dans des environnements industriels à faible vibration et à vitesse modérée, garantissant ainsi une performance optimale et durable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | 62.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € HT
/ unité
15,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours