Roulement rigide à billes FAG 6219-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6219-C3
Rubix :0255-1021186
Fabricant :0167215940030
EAN :4012801263023
RLT A BILLES 6219 C3 95X170X32

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6219 C3 95X170X32


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r82000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr116000 N
158,92 € HT
/ unité
190,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.