Roulement rigide à billes FAG 6004-C-C3>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6004-C-C3>V
Rubix :0255-1020900
Fabricant :0951217570030
EAN :4054372589119


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 C3 20X42X12
Ce roulement rigide à billes FAG de génération C est spécialement conçu pour offrir une haute performance et une efficacité énergétique optimale. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en restant silencieux et en réduisant les frictions, il répond aux exigences des environnements industriels. Ce produit se distingue par son jeu interne radial C3, idéal pour des applications où les écarts de température et les vitesses de rotation élevées sont courants.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se caractérise par sa conception à une rangée de billes, offrant une stabilité accrue et un fonctionnement fluide. Grâce à la génération C, sa géométrie interne est optimisée pour une réduction significative du bruit et des frictions. De plus, le jeu interne radial C3 permet d'absorber des écarts de température importants entre les bagues et de résister à des vitesses de rotation élevées.
Entretien:
- Graissage ou huilage régulier selon les recommandations du fabricant.
- Inspection visuelle des billes et des chemins de roulement.
- Vérification périodique du jeu interne pour anticiper toute usure.
- Nettoyage des contaminants pour éviter l’accumulation de poussières.
- Surveillance de la température de fonctionnement pour éviter la surchauffe.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes n’est pas étanche. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements peu exposés aux contaminants ou de prévoir des protections externes pour maximiser sa durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans le secteur des roulements et des solutions de mobilité industrielle. Fondé en 1946, Schaeffler compte près de 200 sites dans plus de 50 pays. Fort de plus de 26 000 brevets, le groupe se distingue par son engagement envers l'innovation et la durabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se caractérise par sa conception à une rangée de billes, offrant une stabilité accrue et un fonctionnement fluide. Grâce à la génération C, sa géométrie interne est optimisée pour une réduction significative du bruit et des frictions. De plus, le jeu interne radial C3 permet d'absorber des écarts de température importants entre les bagues et de résister à des vitesses de rotation élevées.
Entretien:
- Graissage ou huilage régulier selon les recommandations du fabricant.
- Inspection visuelle des billes et des chemins de roulement.
- Vérification périodique du jeu interne pour anticiper toute usure.
- Nettoyage des contaminants pour éviter l’accumulation de poussières.
- Surveillance de la température de fonctionnement pour éviter la surchauffe.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes n’est pas étanche. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements peu exposés aux contaminants ou de prévoir des protections externes pour maximiser sa durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans le secteur des roulements et des solutions de mobilité industrielle. Fondé en 1946, Schaeffler compte près de 200 sites dans plus de 50 pays. Fort de plus de 26 000 brevets, le groupe se distingue par son engagement envers l'innovation et la durabilité.
Points forts
- Réduction du bruit et des frictions pour un fonctionnement silencieux.
- Efficacité énergétique accrue grâce à la géométrie optimisée des chemins de roulement.
- Jeu interne radial C3 adapté aux vitesses de rotation élevées.
- Excellente capacité à supporter des charges radiales importantes.
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.
- Efficacité énergétique accrue grâce à la géométrie optimisée des chemins de roulement.
- Jeu interne radial C3 adapté aux vitesses de rotation élevées.
- Excellente capacité à supporter des charges radiales importantes.
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.
Applications
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux applications où des écarts thermiques significatifs et des charges radiales importantes sont fréquents. On le retrouve généralement dans des systèmes montés dans des carters : boîtes de vitesses, transmissions, réducteurs, essieux, vilebrequins, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-c |
| Vitesse de référence | 19700 rpm |
| Vitesse limite | 27500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € HT
/ unité
6,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h