Roulement rigide à billes FAG 6221, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 105 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6221
Rubix :0255-1409342
Fabricant :0167218370000
EAN :4012801203807
RLT A BILLES 6221 105X190X36

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6221 105X190X36


Roulements radiaux à billes 62, dimensions principales selon DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Vitesse de référence4650 rpm
Vitesse limite4750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r105000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr141000 N
219,79 € HT
/ unité
263,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.