Roulement rigide à billes FAG 61908-2RZ, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :61908-2RZ
FAG :61908-2RZ
Rubix :0269-1256241
Fabricant :0797311800000
EAN :4064328823716
RLT A BILLES 61908 2 FLASQUES JT SS CONTACT 40X62X12

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61908 2 FLASQUES 40X62X12


Caractéristiques:
Ce roulement FAG possède une rangée de billes. Il est de haute qualité et est conçu pour offrir des performances optimales dans diverses applications industrielles. Il est composé de déflecteurs (flasques métalliques) et possède une cage en tôle d’acier.

Avantages des déflecteurs
Protection contre la contamination : les déflecteurs forment une barrière essentielle, empêchant les contaminants d'entrer dans le roulement et de provoquer des dommages significatifs.
Lubrification prolongée : ils jouent un rôle crucial en maintenant une lubrification interne propre et efficace, réduisant ainsi la friction et l'usure. Une lubrification adéquate assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en minimisant la consommation d'énergie.
Amélioration de la performance : en offrant une protection contre la contamination et en prolongeant la lubrification, les déflecteurs contribuent à un fonctionnement optimal du roulement. Ils augmentent la précision, la fiabilité et la durée de vie du roulement, tout en réduisant les besoins de maintenance.

Points forts

• Adapté aux vitesses élevées à très élevées, garantissant une performance optimale.
• Conception robuste et fiable pour une durabilité accrue dans des environnements variés.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Frottement réduit : faible coefficient de frottement, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions de chaleur.
• Facilité d'installation : le roulement est facile à installer et à démonter.

Applications

Ce roulement rigide à billes offre de multiples possibilités d'emploi dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement adapté pour les machines nécessitant une grande précision et une fiabilité élevée. Que ce soit dans l'automobile, l'aérospatiale, ou d'autres industries, ce roulement FAG répondra aux besoins les plus exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série619..-2rz
Matièreacier
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite13500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14500 N
50,78 € HT
/ unité
60,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.