Roulement à billes miniature SKF W 608-2Z, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 608-2Z
Rubix :0301-1305763
Fabricant :29742
EAN :7316570977417
RLT A BILLES 608 INOX 2 FLASQUES 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 INOX 2 FLASQUES 8X22X7


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable avec joints ou flasques des deux côtés offrent une plus résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Comme avec les roulements rigides à billes, ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ces roulements supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Sériew
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1990 N
22,44 HT
/ unité
26,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.