Roulement rigide à billes SKF 6305 TN9/C4, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6305 TN9/C4
Rubix :0301-1022457
Fabricant :43678
EAN :7316570117653


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 C4 CAGE PA 25X62X17
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes, avec sa cage en polyamide renforcé, est conçu pour supporter des vitesses très élevées, même sous charge. Idéal pour des applications exigeantes, il minimise la friction et la chaleur générée, pour assurer une rotation fluide et bénéficier d’une durabilité accrue.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une grande robustesse et réduit la friction, même à haute vitesse. Son jeu radial interne de type C4, permet une plus grande amplitude de mouvements, ce qui lui permet de limiter le grippage ou le blocage des éléments roulants même dans des conditions de charge élevées. La faible friction produit également moins de chaleur tandis que sa conception ouverte favorise une dissipation thermique efficace.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est essentiel. Sa conception ouverte permet des inspections et lubrifications périodiques faciles. Sa cage en polyamide renforcé lui permet de fonctionner avec une faible quantité de lubrifiant, ce qui limite donc les risques de grippage. Il est cependant recommandé de maintenir une lubrification adéquate en utilisant un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions d'utilisation. Des vérifications régulières du bruit, de la température et du jeu radial sont cruciales pour détecter les signes d'usure prématurée et intervenir rapidement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend totalement exposé à l'environnement extérieur. Cette absence de protection signifie qu'il n'est pas protégé contre les contaminants tels que la poussière ou les liquides, ce qui peut entraîner des intrusions de saleté et des fuites de lubrifiant. En revanche, cette conception ouverte permet une excellente dissipation de la chaleur et un accès direct pour l'entretien, ce qui est avantageux dans des environnements propres et contrôlés.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Excellente capacité à fonctionner à des vitesses très élevées ;
- Faible couple résistant et friction interne offrant des performances fluides ;
- Durabilité accrue grâce à la légèreté et à la robustesse de sa cage en polyamide renforcé de fibres de verre ;
- Besoins en entretien réduits et simplifiés grâce à sa conception ouverte, facilitant l'accès pour les interventions.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté pour des applications exigeant des vitesses très élevées, avec des fluctuations de température importantes ou lorsque des charges lourdes provoquent une expansion accrue. On le retrouve dans les unités de séchage de machines à papier, les moteurs de traction de trains, les cribles vibrants, les raccords hydrauliques, les boîtes de vitesses de tracteurs, ainsi que dans des équipements courants tels que les moteurs électriques, ventilateurs, et machines-outils, où son rendement et sa durabilité sont essentiels.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une grande robustesse et réduit la friction, même à haute vitesse. Son jeu radial interne de type C4, permet une plus grande amplitude de mouvements, ce qui lui permet de limiter le grippage ou le blocage des éléments roulants même dans des conditions de charge élevées. La faible friction produit également moins de chaleur tandis que sa conception ouverte favorise une dissipation thermique efficace.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est essentiel. Sa conception ouverte permet des inspections et lubrifications périodiques faciles. Sa cage en polyamide renforcé lui permet de fonctionner avec une faible quantité de lubrifiant, ce qui limite donc les risques de grippage. Il est cependant recommandé de maintenir une lubrification adéquate en utilisant un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions d'utilisation. Des vérifications régulières du bruit, de la température et du jeu radial sont cruciales pour détecter les signes d'usure prématurée et intervenir rapidement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend totalement exposé à l'environnement extérieur. Cette absence de protection signifie qu'il n'est pas protégé contre les contaminants tels que la poussière ou les liquides, ce qui peut entraîner des intrusions de saleté et des fuites de lubrifiant. En revanche, cette conception ouverte permet une excellente dissipation de la chaleur et un accès direct pour l'entretien, ce qui est avantageux dans des environnements propres et contrôlés.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Excellente capacité à fonctionner à des vitesses très élevées ;
- Faible couple résistant et friction interne offrant des performances fluides ;
- Durabilité accrue grâce à la légèreté et à la robustesse de sa cage en polyamide renforcé de fibres de verre ;
- Besoins en entretien réduits et simplifiés grâce à sa conception ouverte, facilitant l'accès pour les interventions.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté pour des applications exigeant des vitesses très élevées, avec des fluctuations de température importantes ou lorsque des charges lourdes provoquent une expansion accrue. On le retrouve dans les unités de séchage de machines à papier, les moteurs de traction de trains, les cribles vibrants, les raccords hydrauliques, les boîtes de vitesses de tracteurs, ainsi que dans des équipements courants tels que les moteurs électriques, ventilateurs, et machines-outils, où son rendement et sa durabilité sont essentiels.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6305 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 24000 rpm |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,14 € HT
/ unité
27,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours