Roulement rigide à billes FAG 6016-2Z-C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6016-2Z-C3
Rubix :0255-1020972
Fabricant :0167181860030
EAN :4012801201537


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6016 2 FLASQUES C3 80X125X22
Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,74 € HT
/ unité
108,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h