Roulement rigide à billes FAG 6212-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6212-2RSR-C3
Rubix :0255-1015405
Fabricant :0167209380030
EAN :4054372722769
RLT A BILLES 6212 ETANCHE C3 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 ETANCHE C3 60X110X22


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance optimale dans divers environnements industriels. Ce roulement à une rangée de billes se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour gérer efficacement des charges radiales élevées grâce à sa structure à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité dans les environnements industriels. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui réduit les risques d'usure prématurée. Il est équipé de deux joints en caoutchouc qui protègent les composants internes contre la poussière, les liquides et autres impuretés. Cette conception garantit non seulement une longue durée de vie, mais aussi une rotation fluide et silencieuse, essentielle pour un fonctionnement optimal dans diverses applications.

Entretien:
Grâce à sa conception optimisée, ce roulement rigide à billes FAG nécessite peu d'entretien. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les impuretés, réduisant ainsi la nécessité de nettoyage fréquent ou de relubrification. Toutefois, il est recommandé de surveiller régulièrement les performances du roulement pour détecter toute anomalie éventuelle.

Etanchéité:
L'étanchéité du roulement rigide à billes FAG est assurée par deux joints en caoutchouc, qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants tels que la poussière, l'eau ou les liquides corrosifs. Cette barrière d'étanchéité joue un rôle crucial dans la préservation de la lubrification interne, garantissant ainsi une rotation fluide et réduisant les besoins en maintenance.

Points forts

La protection assurée par les joints en caoutchouc permet de prévenir les infiltrations de poussières, d'eau et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier renforce la solidité du produit et permet une meilleure répartition des charges, réduisant les vibrations et améliorant la stabilité de l'équipement. De plus, grâce à une lubrification optimale retenue par les joints d'étanchéité, la maintenance est simplifiée et les coûts d'exploitation sont réduits. Ce produit offre donc une solution fiable et performante pour les besoins industriels exigeants.

Applications

• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série62..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite3550 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
41,04 € HT
/ unité
49,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.