Roulement rigide à billes FAG 6322-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6322-J20AA-C3
Rubix :0255-1286753
Fabricant :0392670400030
EAN :4012802485509


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6322 ISOL. 3000V BE C3 110X240X50
Les roulements à billes sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils sont disponibles en version à une ou deux rangées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG se caractérise par une conception à une seule rangée de billes, ce qui assure une répartition uniforme des charges radiales. Il est doté d'une cage en tôle d’acier, garantissant une résistance renforcée face aux déformations sous charges importantes. Le jeu radial C3 permet d’optimiser la gestion des déformations thermiques et mécaniques. Le revêtement en céramique de la bague extérieure procure une isolation électrique, limitant les risques de dégradations causées par les courants vagabonds. Sa conception ouverte, dépourvue de joints et de déflecteurs, permet une dissipation thermique efficace.
Entretien:
Il est important de vérifier régulièrement l'état du roulement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il est conçu sans étanchéité donc il est plus sensible aux risques de contamination. Ce roulement ne doit pas être utilisé dans des environnements susceptibles de contaminer le roulement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes est doté d'une conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'étanchéité.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG se caractérise par une conception à une seule rangée de billes, ce qui assure une répartition uniforme des charges radiales. Il est doté d'une cage en tôle d’acier, garantissant une résistance renforcée face aux déformations sous charges importantes. Le jeu radial C3 permet d’optimiser la gestion des déformations thermiques et mécaniques. Le revêtement en céramique de la bague extérieure procure une isolation électrique, limitant les risques de dégradations causées par les courants vagabonds. Sa conception ouverte, dépourvue de joints et de déflecteurs, permet une dissipation thermique efficace.
Entretien:
Il est important de vérifier régulièrement l'état du roulement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il est conçu sans étanchéité donc il est plus sensible aux risques de contamination. Ce roulement ne doit pas être utilisé dans des environnements susceptibles de contaminer le roulement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes est doté d'une conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'étanchéité.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Deep groove ball bearing FAG
Points forts
La cage en tôle d'acier assure une résistance aux charges et à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Le revêtement en céramique fournit une isolation électrique, protégeant le roulement et garantissant une performance stable. Le jeu radial augmenté (C3) permet d'ajuster le roulement pour des applications variées, notamment les changements de températures. La conception ouverte favorise une dissipation de la chaleur, minimisant les risques de surchauffe et de défaillance prématurée.
Applications
Son design ouvert est idéal pour les environnements où la contamination par des particules est limitée ou où des mesures de protection supplémentaires sont en place. Ce roulement est également adapté aux machines utilisées dans des conditions de fonctionnement variables, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-j20aa |
| Vitesse de référence | 4150 rpm |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 165000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 201000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 432,97 € HT
/ unité
1 719,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h