Roulement rigide à billes FAG 16100-A-2Z, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :16100-A-2Z
Rubix :0255-1016365
Fabricant :0604633920000
EAN :4012802335989
RLT A BILLES 16100 2 FLASQUES 10X28X8
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16100 2 FLASQUES 10X28X8


Caractéristiques:
Ce roulement possède des déflecteurs métalliques et une cage en tôle d'acier. Les roulements plafonnés sont pré-lubrifiés à vie, ce qui signifie qu'aucune maintenance n'est nécessaire. Il est important de noter qu’ils ne supportent que de faibles défauts d'alignement. Les portées doivent donc être très bien alignées pour éviter une mauvaise rotation des billes et des sollicitations supplémentaires dans le roulement, qui pourraient réduire sa durée de vie.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue dans l'industrie des roulements pour sa qualité, sa fiabilité et ses performances. Forte d'une longue expérience dans le domaine, FAG propose des solutions innovantes pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant le roulement rigide à billes, vous bénéficiez de l'expertise et du savoir-faire d'une marque de référence dans le secteur.

Points forts

• Une capacité de charge élevée, pour répondre aux besoins des applications industrielles les plus exigeantes.
• Une grande vitesse de rotation, pour des performances optimales.
• Une conception robuste et fiable, pour une durée de vie prolongée du roulement.
• Une grande polyvalence, grâce à la disponibilité de différents types de joints et de lubrifiants en fonction de l'environnement de fonctionnement et de l'application.

Applications

• L'industrie automobile.
• L'agroalimentaire.
• La pharmacie.
• Les énergies renouvelables.
• Les transports.
• La défense.
• La chimie.
• La métallurgie.
• La distribution et la logistique.
• Le bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série161..-a-2z
Vitesse limite34500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1970 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4580 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,14 HT
/ unité
15,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.