Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1040-40G, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1040-40G
Rubix :0294-1019264
Fabricant :1040-40G R
EAN :00747023039678
ROULEMENT PALIER 1040-40 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1040-40 G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série1000g
Cageacier
Vitesse limite4000 rpm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Poids0,64 kg
62,90 € HT
/ unité
75,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.