Roulement rigide à billes SKF 1726205-2RS1, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1726205-2RS1
Rubix :0301-1025006
Fabricant :34548
EAN :7316576621826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 BOMB. ETANCHE 25X52X15
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Les roulements-inserts, basés sur des roulements rigides à billes avec joints, sont spécialement conçus pour des applications où un fonctionnement sans vibrations est crucial. Ils supportent des charges axiales plus importantes que les autres types de roulements-inserts. Étanches des deux côtés, ces roulements sont équipés de joints en NBR avec insert métallique, positionnés dans un embrèvement de la bague extérieure. Ils s’appuient sur la surface de la bague intérieure pour fonctionner comme des joints frottants efficaces.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un roulement insert. C’est un roulement protégé des séries 62 et 63 qui présente une surface extérieure sphérique convexe. Il est équipé de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés qui assurent une barrière efficace contre les contaminants tels que la poussière, l'eau et les particules solides. Il dispose d’une bague intérieure standard et d’une cage en tôle d’acier. Cette série de roulement se distingue par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré. Il dispose d’une bague intérieure standard. Son jeu radial interne standard offre un bon équilibre entre tolérance aux vibrations et rigidité, générant des niveaux sonores modérés.
Entretien:
Conçu pour fonctionner avec un minimum d’interventions, ce roulement rigide à billes nécessite un entretien limité. Cependant, une surveillance régulière des températures, des vibrations et du bruit est recommandée pour prévenir toute anomalie et maintenir des performances optimales. Le contrôle périodique du lubrifiant assure une durabilité prolongée, tout en réduisant les risques d’usure et de dégradation prématurée. Ce produit permet d’économiser en entretien grâce à sa rétention efficace du lubrifiant.
Etanchéité:
Les joints en caoutchouc NBR de ce roulement rigide assurent une excellente étanchéité contre l'intrusion de contaminants et retiennent le lubrifiant à l'intérieur. Résistants aux graisses et aux huiles, les joints forment une barrière efficace contre la poussière et l'humidité, optimisant ainsi les performances dans des environnements poussiéreux ou humides. Cette conception d'étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement et minimise le besoin d'entretien.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial en roulements, joints et solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF améliore la fiabilité et les performances des équipements de ses clients. La marque investit dans des technologies innovantes pour répondre aux besoins changeants des industries, offrant ainsi des produits de haute qualité pour une large gamme d’applications.
Points Forts:
• Bonne capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Haute résistance aux contaminants grâce aux joints en caoutchouc NBR.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Facilité de montage et entretien limité, ce qui réduit les coûts de maintenance.
• Peut supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, et les machines agricoles. Il convient aux environnements industriels où des charges radiales importantes et des vitesses élevées sont nécessaires, tels que les lignes de production et les installations de manutention en entrepôt. Grâce à sa protection contre la poussière et l'humidité, il excelle dans les environnements exigeants, garantissant une performance constante et fiable.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un roulement insert. C’est un roulement protégé des séries 62 et 63 qui présente une surface extérieure sphérique convexe. Il est équipé de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés qui assurent une barrière efficace contre les contaminants tels que la poussière, l'eau et les particules solides. Il dispose d’une bague intérieure standard et d’une cage en tôle d’acier. Cette série de roulement se distingue par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré. Il dispose d’une bague intérieure standard. Son jeu radial interne standard offre un bon équilibre entre tolérance aux vibrations et rigidité, générant des niveaux sonores modérés.
Entretien:
Conçu pour fonctionner avec un minimum d’interventions, ce roulement rigide à billes nécessite un entretien limité. Cependant, une surveillance régulière des températures, des vibrations et du bruit est recommandée pour prévenir toute anomalie et maintenir des performances optimales. Le contrôle périodique du lubrifiant assure une durabilité prolongée, tout en réduisant les risques d’usure et de dégradation prématurée. Ce produit permet d’économiser en entretien grâce à sa rétention efficace du lubrifiant.
Etanchéité:
Les joints en caoutchouc NBR de ce roulement rigide assurent une excellente étanchéité contre l'intrusion de contaminants et retiennent le lubrifiant à l'intérieur. Résistants aux graisses et aux huiles, les joints forment une barrière efficace contre la poussière et l'humidité, optimisant ainsi les performances dans des environnements poussiéreux ou humides. Cette conception d'étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement et minimise le besoin d'entretien.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial en roulements, joints et solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF améliore la fiabilité et les performances des équipements de ses clients. La marque investit dans des technologies innovantes pour répondre aux besoins changeants des industries, offrant ainsi des produits de haute qualité pour une large gamme d’applications.
Points Forts:
• Bonne capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Haute résistance aux contaminants grâce aux joints en caoutchouc NBR.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Facilité de montage et entretien limité, ce qui réduit les coûts de maintenance.
• Peut supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, et les machines agricoles. Il convient aux environnements industriels où des charges radiales importantes et des vitesses élevées sont nécessaires, tels que les lignes de production et les installations de manutention en entrepôt. Grâce à sa protection contre la poussière et l'humidité, il excelle dans les environnements exigeants, garantissant une performance constante et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 17262..-2rs1 |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € HT
/ unité
30,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h